Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Harpsluiting recht

Harpsluiting staal verzinkt recht
D-SLUITING-A-GR6-GESMEED-(ZN)-M39

Art.-nr. 05236
EAN 4011231444545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Harpsluiting recht

Art.-nr. 05236
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
Staal verzinkt

Verbindingselement


  • Voor het slepen van auto's

  • Voor het op lengte brengen van touwen en kettingen
Opmerking
  • Maat M5 - M12 gebogen uitvoering

  • Maat M16 - M48 gesmede uitvoering

  • Vanaf M48 thermisch verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

6300 kg

Schroefdraadsoort x diameter beugelbout

M 39 mm

Inwendige breedte sluiting (b1)

53 mm

Uitwendige breedte sluiting (b2)

121 mm

Beugeldiameter (d1)

37 mm

Diameter beugelbout (d2)

39 mm

Inwendige hoogte beugel (centrale bout) (h1)

139 mm

Uitvoering

Gesmeed

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Nominale grootte

6