Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelspanner met ogen DIN 1480, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 1480 staal verzinkt met ogen
SPANSCHROEF-M.OOG-DIN1480-(A2K)-M16

Art.-nr. 05210216
EAN 4011231443722

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelspanner met ogen DIN 1480, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 05210216
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
Spanner (open vorm) voor snel vastklemmen en losmaken van kabels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Binnendiameter ring (d2)

22 mm

Spanschroeflengte (l1)

170 mm

Totale lengte schroefoog

150 mm

Spanschroefbreedte (buiten)

42 mm

Spanschroefdiameter

14 mm

Spanschroefbreedte

20 mm

Lengte

170 mm

Buitendiameter moereinde

27 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

88 mm

Buitendiameter ring

47 mm

Normering

DIN 1480

Uitvoering

Met schroefoog

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

Open

Toelaatbare belasting

17,7 kN

Ringdikte

17,5 mm