Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ADR-kabelverbindingsdoos

ADR-kabelaansluitbox 8 in-/outputs niet-geprint
KABELVERBINDINGSDOOS-ADR-8IN/UITGANG

Art.-nr. 051096108
EAN 4024835320153

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ADR-kabelverbindingsdoos

Art.-nr. 051096108
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
ADR-uitvoering met 8 in-/uitgangen, zonder fittingen
  • Behuizingsmateriaal: waterafstotend, kunststof

  • Sluitmechanisme: 2 borgklemmen

  • Bevestiging: 2 openingen 5,5 mm, asafstand 100 mm

  • 8 openingen Ø 18,5 mm voor PG 11 schroefverbindingen (4 openingen kunnen worden uitgeboord van PG 11 naar PG 13,5)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal behuizing

Kunststof

Materiaal deksel

Aluminium

Lengte

190 mm

Breedte

135 mm

Hoogte

80 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stekkerinzet

STEKKERBLOK-14PLG-56AANSLUITINGEN

x 1 st
Kabelwartel met borgmoer

STEKKER-KABELSCHROEFAANSLUITING-PG11

x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelwartel met borgmoer

STEKKER-KABELSCHROEFAANSLUITING-PG13,5

x 10 st