Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalkabel 7-aderig 12 V/24 V

Spiraalkabel 7-aderig 12 V en 24 V
SPIRAALKABEL-KBL-KLEIN-7ADERIG-3M

Art.-nr. 05109560
EAN 4045727534908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Zonder stekker

  • 200 mm lengtes voor verwerking in elke verpakking

  • Diameters van de draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

3000 mm

Spoeldiameter

40 mm

Materiaal

Polyurethaan

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie