Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Acculader 12/24 V 8 A lithium/lood 10-240 Ah

Acculader v. voertuigen 12/24 V, 8 A, lithium/lood
ACCULADER-VOERTUIG-12/24V-8/4A-10-240AH

Art.-nr. 0510955908
EAN 4062856278305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculader 12/24 V 8 A lithium/lood 10-240 Ah

Art.-nr. 0510955908
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
Volledig automatische acculader voor het opladen van 12–24 V-loodaccu's en 12,8 V-lithiumaccu's
  • Compact en robuust apparaat met stof-, spatwater- en UV-bestendige behuizing

  • Rubberen onderkant om krassen op de autolak en wegglijden te voorkomen

  • Reparatiemodus voor het herstellen van diep ontladen, gesulfateerde of zwakke accu's

  • Voedingsfunctie voor het loskoppelen van de accu van de auto zonder belangrijke configuraties te verliezen

  • Automatische accudetectie en selectie van 8 oplaadmodi

  • Laadt batterijen op met een restspanning van >2,0 V bij 12 V elektrische systeemspanning van het voertuig en 14,0 V bij 24 V spanning van het elektrische systeem

  • Onderhoudslading voor overwinteren, opslag, tentoonstelling etc.
Opmerking
  • Overwinteren: Speciale laadmodus van 12 en 24 V bij lage buitentemperaturen

  • Opslag, tentoonstelling en voertuigoverdracht: Automatisch overschakelen naar druppelladen met gepulseerde laadstroom voor onderhoud wanneer de accu is opgeladen (12 en 24 V)

  • Accu vervangen: Voedingsfunctie voor het vervangen van de accu zonder gegevensverlies
SpanningModusLaadstroomLaadspanningAccucapaciteit
12 VNORMAAL7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VKOUD/AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMAAL3,75 A29 V10-120 Ah
24 VKOUD/AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VHERSTELLEN2 A16 V18-240 Ah
13,6 VVOEDING5 A13,6 VVOEDING
12 VGEAVANCEERDE AGM7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITHIUM5 A14,6 V10-80 Ah
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor auto's, vrachtwagens, bussen, noodvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines, boten, terreinwagens, caravans, stacaravans, tractors, grasmaaiers, bandenpompen, oliewisselaars etc.

  • Voor dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats en after-sales-service voor accu's van 12 V (15 A) en 24 V (7,5 A)
Handleiding
  • Sluit de rode laadklem (plus) aan op de pluspool (+) van de accu

  • Sluit de zwarte laadklem (min) aan op minpool (-) van de accu

  • De lader detecteert automatisch een 12 V- of 24 V-accu

Min./max. ingangsspanning

220-240 V

Frequentie

50 Hz

Laadspanning max. bij 12 V

14,7 V

Laadspanning max. bij 24 V

29,4 V

Laadstroom bij 12 V

7,5 A

Laadstroom bij 24 V

3,75 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

10-240 Ah

Vermogen

105 W

Batterij-aanduiding

Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), 12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

IUoU

Beschermklasse IP

IP 65

Kabellengte

1,8 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

1,8 m

Kabeldoorsnede

1,30 mm²

Lengte x breedte x hoogte

234 x 104 x 64 mm

Productgewicht (per stuk)

1080,000 g

Kleur

Zwart, Antracietgrijs

Bougiebescherming

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

CE, GS gecertificeerde veiligheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie