Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah

Acculader v. voert. 12/24 V, 50 A, lithium/lood
ACCULADER 12-24V 50A 10-850AH

Art.-nr. 0510955850

EAN 4061975345912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah

Art.-nr. 0510955850
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
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
  • Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 V of 24 V

bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens


  • Automatische detectie van accu en accuspanning

  • Compacte en robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing; kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van het sleufgat aan de onderkant

  • Multiresonantie-omvormertechnologie voor dagelijks gebruik in professionele werkplaatsen

  • Intuïtieve bediening met eenvoudig grafisch touchscreen

  • Laadt batterijen op met een restspanning van >1,5 V bij 12 V elektrische systeemspanning van het voertuig en 3,0 V bij 24 V spanning van het elektrische systeem

  • Desulfatiemodus voor het herstellen van gesulfateerde accu's


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


  • Service- en updateprogrammering kan worden uitgevoerd via de USB-interface

  • Opladen via stekker en netsnoer
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaats


  • Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V of 29,2 V voor 24 V, elk met 50 A

  • Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden

  • Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose tot 50 A

  • Accu vervangen - zorgt voor een stabiele on-board voeding (externe voeding/ondersteuningsmodus) tijdens het vervangen van de accu met 13,0 V voor 12 V en 26,0 V voor 24 V om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen


Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen


Voorziet de accu van 14,4 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties



Opslag/druppelladen


Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats

Frequentie

50 Hz

Laadspanning max. bij 12 V

14,8 V

Laadspanning max. bij 24 V

29,2 V

Laadstroom bij 12 V

50 A

Laadstroom bij 24 V

50 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

10-850 Ah

Vermogen

1600 W

Batterij-aanduiding

12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

IUoU

Beschermklasse IP

IP 21

Kabellengte

2 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

5 m

Kabeldoorsnede

10 mm²

Productgewicht (per stuk)

7099,000 g

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Bougiebescherming

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie