Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms

Acculader voertuigen 12 V - 32 A voor showroom
SHOWROOMLADER 12V-32A -30-600AH

Art.-nr. 0510955800

EAN 4061975171016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms

Art.-nr. 0510955800
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
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen. Voor de professionele demonstratie van voertuigfuncties in de showroom-modus.

Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's


Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines



Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus vermijdt sulfateren van accu's en vereist geen bewaking



Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing



Met rubberen voeten en afneembare rubberen randbescherming voor flexibel en veilig gebruik op en in het voertuig



Afneembare kabel voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment



Ventilatorloos ontwerp voor presentatie zonder stoorgeluiden



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laad accu's met een restspanning > 2 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


LED-display

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaats


  • Klantenservice /accu opladen – voor 12V-accu's (zie tabel met accutypen)

  • Diagnose - stabiliseert 12V-boordaccu's voor voertuigdiagnose tot 32 A


Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen


Voorziet de accu van 14,4 V, tot 32 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties



Opslag - druppelladen


Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats

Frequentie

50 Hz

Voedingsspanning

13,7 V

Minimale laadspanning

2 V

Maximale laadspanning

14,4 V

Laadstroom

32 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

30-600 Ah

Vermogen

560 W

Batterij-aanduiding

12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

7-staps volautomatische laadkarakteristiek

Beschermklasse IP

IP 40

Kabellengte

5 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

2,5 m

Kabeldoorsnede

8 mm²

Lengte x breedte x hoogte

227 x 125 x 62 mm

Productgewicht (per stuk)

1700,000 g

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie