Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah

Acculaadapparaat 12 V - 25 A
WERKPLAATSLADER 25A- 30-500 AH

Art.-nr. 0510955750

EAN 4061975170996

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah

Art.-nr. 0510955750
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
Multifunctioneel apparaat voor gebruik in de werkplaats. Ondersteunt accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's


Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines



Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde



Afneembare, met rubber beklede bevestigingshaak voor flexibel en veilig gebruik op het voertuig



Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning > 2 V



Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


  • dankzij volledig automatische, onbewaakte zeven-traps laadcyclus

  • Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0.03V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


Ingebouwde koelventilator zorgt voor lange levensduur en continuvermogen van 25 ampère



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



LED-display

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaats


  • Klantenservice /accu opladen – voor 12V-accu's (zie tabel met accutypen)

  • Stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/updaten/diagnoses met 25 ampère en 13,7 V.

  • Vervangt de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu is verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen


Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen


Voorziet de accu van 13,7 V, tot 25 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties



Opslag - druppelladen


Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats

Frequentie

50 Hz

Voedingsspanning

13,7 V

Minimale laadspanning

2 V

Maximale laadspanning

14,7 V

Laadstroom

25 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

30-500 Ah

Vermogen

412 W

Batterij-aanduiding

12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

7-staps volautomatische laadkarakteristiek

Beschermklasse IP

IP 20

Kabellengte

2,5 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

3 m

Kabeldoorsnede

5,3 mm²

Lengte x breedte x hoogte

53 x 98 x 202 mm

Productgewicht (per stuk)

2200,000 g

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie