Spiraalkabel 15-pins 24 V
Spiraalkabel 15-pins 24 V
SPIRAALKABEL-ADR-KLEIN-15PLG-24V-4,0M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compleet met stekker
ADR-goedkeuring
TÜV-gecertificeerd
Voldoet aan ISO 12098
Datasheets(X)
Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger.
Werklengte | 4000 mm |
Spoeldiameter | 60 mm |
Material | Polyurethaan |
Nominale spanning | 24 V DC |
ISO | 12098 |