Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Base lage montagehoogte voor het bundelen van kabels, slangen, enz.

Bevestiging
KABELBANDHOUDER-PA6.6-4,8MM

Art.-nr. 0502812
EAN 4024835550277

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Base lage montagehoogte voor het bundelen van kabels, slangen, enz.

Art.-nr. 0502812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Laag model


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor schroef- of klinknagelbevestiging

  • Voor gebruik in schakelkastbouw, machinebouw en motorvoertuigen

Lengte x breedte

20 x 10 mm

Gatdiameter (c)

4,8 mm

Hoogte (h)

6 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Natuurlijk

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie