Zelfklevende kabelklemmen
Kabelklemmen, zelfklevend
KABELKLEM-ZELFKL.-NYLON-D15,9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Polyamide 6.6.
- Hecht aan alle stof- en vetvrije oppervlakken zoals metaal, lak, kunststof, hout, stucwerk, papier, enz.
- Tijdbesparende oplossing omdat boren, schroeven, nieten enz. niet nodig is
- Geen beschadiging van de lak
- Variabele grondvlakken
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van kabels, slangen, buizen, enz.
Geschikt voor kabeldiameter | 16 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 29,7 x 25,6 x 17,1 mm |
Lengte | 29,7 mm |
Kleur | Wit |
Breedte | 25,6 mm |
Hoogte | 17,1 mm |
Materiaal | Polyamide - PA 6.6 |