Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

KBL 1 zelfklevende zitting

Montagevoet voor lijmen
PLAKVOET-KABELBINDER-B4,8MM

Art.-nr. 0502648
EAN 4099618002359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KBL 1 zelfklevende zitting

Art.-nr. 0502648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevende zitting voor eenvoudige installatie, ideaal voor veilige montage en bundelen met kabelbinders
  • Hoge mate van flexibiliteit dankzij invoer in twee richtingen en in vier richtingen, waardoor de kabel eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende kabelgeleidingen

  • Ideaal voor het stevig vastmaken van kabelbinders

  • Eenvoudig te gebruiken en snel te installeren dankzij de zelfklevende zitting, ook geschikt voor bevestiging met schroeven of klinknagels

  • Geschikt voor een grote verscheidenheid aan temperaturen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor bevestiging met lijm, schroeven of klinknagels

  • Voor gebruik in schakelkastbouw, werktuigbouw en regelsystemen

Geschikt voor kabelbinderbreedte max.

6,3 mm

Lengte x breedte

26,6 x 26,6 mm

Hoogte

7,5 mm

Gatdiameter

4,8 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Kleur

Natuurlijk

Min. installatietemperatuur

15 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 90 °C

Lijmbasis

Natuurrubber

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Ontvlambaar

Zelfdovend volgens UL94 HB

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie