Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Interieurbekledingsclip, geopend

Interieurbekledingsclip met open plug
BEKLEDINGSKLEM-RENAULT-GRIJS

Art.-nr. 0501167022
EAN 4047376901766

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, geopend

Art.-nr. 0501167022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk

  • De bekleding kan worden verwijderd

  • Dient ook als afdichting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

8,20-8,30 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-1,50 mm

Kopdiameter (A)

12,50 mm

Lengte onder kop (B)

10,50 mm

Kerndiameter (C)

6,00 mm

Klembereik kop (D)

2,20 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Renault, Opel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

4414667, 91169651, 7703077430

installatielocatie

Universeel, Motorruimte

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie