Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Gesloten plaatmoer
PLAATMOER-BMW-DTB-D4,8MM

Art.-nr. 0501105073
EAN 4024835488839

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Art.-nr. 0501105073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Veilige en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,50-3,50 mm

Lengte (A)

16,50 mm

Breedte (B)

11,50 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

7,20 mm

Min./max. klembereik

2,50-3,50 mm

Materiaaldikte (S)

0,50 mm

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Materiaal

CK 67

Geschikt voor voertuigfabrikanten

BMW, Mercedes, MINI

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

07129901656, A0019947545, 07129925734,

installatielocatie

Achterbumper, Carrosserie, Voorbumper

Vorm

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie