Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof spreidnagel met dop, met groeven

Kunststof spreidnagel met dop en groeven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-MB-GRIJS-TYPE3

Art.-nr. 0501104070
EAN 4047376501201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, met groeven

Art.-nr. 0501104070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
  • Eenvoudige installatie en verwijdering, ook met de hand

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

8,00-8,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-5,00 mm

Kopdiameter (A)

20,00 mm

Kophoogte (B)

3,70 mm

Lengte onder kop (C)

9,40 mm

Kleur

Grijs

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Universeel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

A2309900192

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie