Dennenboomclip, type 4
Dennenboomclip, type 4
BEKLEDINGSKLEM-OPEL-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Goed houvast in het onderdeel
Datasheets(X)
Verbinding van metaalplaten, karton, bekledingen of andere platte componenten
Min./max. boorgatdiameter | 6,5-6,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,5-11 mm |
Kopdiameter | 14 mm |
Kophoogte | 2 mm |
Lengte onder kop | 15,5 mm |
Materiaal | Polyamide - PA 6 |
Kleur | Zwart |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 2346824 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 90283614 |