Dennenboomclip, type 4
Dennenboomclip, type 4
BEKLEDINGSKLEM-OPEL-AFDE-ZWART-D14,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Goed houvast in het onderdeel
Datasheets(X)
Verbinding van metaalplaten, karton, bekledingen of andere platte componenten
Min./max. boorgatdiameter | 7,2-7,6 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,5-5 mm |
Kopdiameter | 14 mm |
Kophoogte | 2 mm |
Lengte onder kop | 16 mm |
Materiaal | PA 66 |
Kleur | DonkerGrijs |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 896457, 2338955 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 896481, 90431553 |