Schroefnagel, type S Open
Blindklinknagel met schroefdraad, type S
BEKLEDINGSKLEM-HONDA-M.SHR-ZWART-KD20,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.
- De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.
- Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Datasheets(X)
Min./max. boorgatdiameter | 7,9-8,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2-5,1 mm |
Kopdiameter | 4,8 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 3 mm |
Lengte blindklinknagel | 8,5 mm |
Materiaal | PA 66 |
Kleur | Zwart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 90675SB0003, 9046708145 |