Spreidmoer, type 3 Ronde kop, spitse punt
Spreidmoer, type 3
BEKLEDINGSKLEM-HONDA-WIT-13,8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenzijdige montage, dus moer met vergrendelingsfunctie
- Kan niet worden gedraaid
- Corrosiebestendig
- Hoge houdkracht en goed houvast in het onderdeel
- Flens kan dienst doen als afstandsring
- Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef
- Kan na verwijdering opnieuw worden gebruikt
Datasheets(X)
Plaatbevestiging met schroeven
Geschikt voor schroef | M4 |
Min./max. boorgatdiameter | 7,5-7,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,8-1,2 mm |
Minimale/maximale lengte | 6,5-6,6 mm |
Totale hoogte | 15,8 mm |
Min./max. breedte | 6,5-6,6 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Neutraal |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 906726718110M, 9751922000 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 90674SB0000 |