Spreidmoer, type 1 Geschikt voor ronde gaten
Spreidmoer, type 1
BEKLEDINGSKLEM-HONDA-4KT-KST-K9,6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenzijdige montage, dus moer met vergrendelingsfunctie
- Kan niet worden verdraaid
- Corrosiebestendig
- Hoge bevestigingskracht en goed houvast in het onderdeel
- Flens kan dienst doen als afstandsring
- Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef
- Na verwijdering herbruikbaar
Datasheets(X)
Plaatbevestiging met schroeven
Geschikt voor schroef | M4 |
Min./max. boorgatdiameter | 7-7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,8-2,3 mm |
Minimale/maximale lengte | 6,7-6,7 mm |
Totale hoogte | 7,9 mm |
Min./max. breedte | 6,5-6,5 mm |
Materiaal | Polyamide - PA 6 |
Kleur | Neutraal |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 999100412, 96706B0700 |