Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-PEUGEOT

Art.-nr. 0500718
EAN 4047376891531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

Art.-nr. 0500718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In de automobielindustrie en op alle gebieden van de bevestigingstechniek

Min./max. boorgatdiameter

2,00-6,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-6,00 mm

Kopdiameter (A)

13,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

10,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Citroen, Peugeot, Universeel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

697202, 6990C4,

installatielocatie

Trim strip, Wheel arch, Interieur, Carrosserie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie