U-clip met interne haak
U-clip met interne haak
BEKLEDINGSKLEM-PSA-U-KLEM-BEKLEDING
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle installatie met de hand is mogelijk door eenvoudig te plaatsen
- Extra boren of schroeven niet nodig
Datasheets(X)
Voor het verbinden van twee componenten, bijv. afwerkingen, profielen, bekleding enz.
![]() | |
Min./max. bevestigingsdikte (A) | 1,00-1,50 mm |
Stapelbreedte | 13,00 mm |
Niethoogte | 8,50 mm |
Materiaaldikte | 0,40 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 9616796 |