Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn
Kunstof blindklinknagel met afgeronde doorn
BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-6,6X17,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijke montage met kunststof blindklinknageltang
- Corrosiebestendig
- Niet-geleidend
- Gelakte oppervlakken worden niet beschadigd
- Materiaal: Nagelhuls van PA, klinknageldoorn van POM, zwart
Datasheets(X)
Voor bevestiging van kunststof sierstrips, luidsprekerafdekkingen, dashboards en binnenspatschermen in voertuigtoepassingen en alle kunststof onderdelen in het interieur van het voertuig.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 6,70-7,00 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,50-5,00 mm |
Hulsdiameter (A) | 6,60 mm |
Hulslengte (B) | 17,30 mm |
Kopdiameter (C) | 13,00 mm |
Kophoogte (D) | 2,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal huls | PA - polyamide |
Materiaal opspandoorn | POM - Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Opel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 20421672 |
installatielocatie | Universeel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!