Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten
Tapse schroefnagel met gesloten uiteinde
SCHROEFNAGEL-VW-SKODA-ENYAQ-21
Art.-nr. 0500300134
EAN 4099618128998
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.
- De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.
- Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Kopdiameter (A) | 18 mm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Volkswagen, Skoda |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 701867299 |
Lengte blindklinknagel | 11,5 mm |
Opname | 0 - Niet van toepassing |
