Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Interieurbekledingsclip, gesloten

Interieurbekledingsclip met gesloten plug
BEKLEDINGSCLIP-TESLA-DIVERSEN-MERKEN

Art.-nr. 0500300109
EAN 4099618128103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, gesloten

Art.-nr. 0500300109

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk

  • De bekleding kan worden verwijderd

  • Dient ook als afdichting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Kopdiameter (A)

19 mm

Kleur

Groen

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Tesla, Toyota, Mazda

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

104730700A

Voertuigtype

Personenauto

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

9046710161

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 3

GE4T68865A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie