Spreidmoer met open inschroefgebied
Spreidmoer met open schroefdraad
SPREIDMOER-KUNSTSTOF-VAG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenzijdige montage, dus moer met vergrendelingsfunctie
- Kan niet worden verdraaid
- Corrosiebestendig
- Hoge bevestigingskracht en goed houvast in het onderdeel
- Flens kan dienst doen als afstandsring
- Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef
- Na verwijdering herbruikbaar
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van plaatmetaal met schroeven.
![]() | |
Geschikt voor schroef | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | VAG |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | WHT003737 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | N90833801 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 3 | 6N0809966A |