Denneboomclip fijngeribbeld en smalle dennenboomvorm
Fijngeribbelde spreidnagel
AFDEKSTOP-MITSUBISHI-PEUGEOT-CITROEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door naar binnen drukken
- Goede passing in het onderdeel
Datasheets(X)
Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.
![]() | |
Kopdiameter (A) | 8,5 mm |
Kophoogte (B) | 1,5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Peugeot, Mitsubischi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | MU001282 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 6823CX |
Voertuigtype | Personenauto |