Dennenboomclip geribbeld
Geribbelde spreidnagel, vierkant
AFDEKSTOP-MERCEDES-SMART
Art.-nr. 0500300065
EAN 4099618128905
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door naar binnen drukken
- Goede passing in het onderdeel
Datasheets(X)
Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.
![]() | |
Kopdiameter (A) | 9 mm |
Kophoogte (B) | 1,5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 4,6 - Polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Mercedes, Smart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A6319842561 |
Voertuigtype | Personenauto |
