Plaatmoer, type 1
Plaatmoer, type 1
PLAATMOER-VW/AUDI-A3A-L16,0MM-D4,8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en veilige verbindingen van twee of meer componenten
- Eenvoudig te monteren en demonteren
- Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Datasheets(X)
Op (plaatmetalen) randen te schuiven
Vorm | A |
Geschikt voor schroef | Diameter 4,8 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,7-2,3 mm |
Lengte (L) | 16,5 mm |
Breedte (B) | 11 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 7,2 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,5 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Kleurloos, verzinkt |
Uitvoering | Zelfsluitend |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N90094201 |