Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Gesloten plaatmoer
PLAATMOER-VW/AUDI-A3A-L23,0MM-D4,2MM

Art.-nr. 050012438
EAN 4011231417273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Veilige en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,2 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-1,30 mm

Lengte (A)

22,50 mm

Breedte (B)

11,30 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

14,50 mm

Min./max. klembereik

0,70-1,30 mm

Materiaaldikte (S)

0,50 mm

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Materiaal

CK 67

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Universeel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Universal

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie