Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tule, type 5 Gesloten

Kabeltule, type 5
BEKLEDINGSKLEM-VW-ZACHT-PVC

Art.-nr. 050011775
EAN 4011231416603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Snelle montage en demontage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestigen van sierstrips en bouten

  • Afdichten en afdekken van openingen

Materiaal

EBA

Kleur

Zwart

Min./max. boorgatdiameter

8,9-9,1 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,75-0,9 mm

Kophoogte

1,3 mm

Lengte draad onder kop

15,2 mm

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

113857219A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie