Kartonnen clip
Kartonklem, type 1
BEKLEDINGSKLEM VW-AUDI-FORD
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De bevestiging laat grote montagetoleranties toe.
- Eenvoudige verwijdering van de bekleding
- Ook afdichting van de aansluiting dankzij een kunststof rozet.
Datasheets(X)
Boorgatdiameter | 8 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,5-3 mm |
Lengte | 15,75 mm |
Breedte | 9,3 mm |
Hoogte | 15,65 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | helder gegalvaniseerd |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | N143893 |