Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Gesloten plaatmoer
PLAATMOER-BMW-A3A-L19,7MM-D4,8MM

Art.-nr. 050011470
EAN 4011231415927

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Art.-nr. 050011470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Veilige en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,85-1,70 mm

Lengte (A)

19,70 mm

Breedte (B)

16,00 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

11,00 mm

Min./max. klembereik

0,85-1,70 mm

Materiaaldikte (S)

0,70 mm

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Materiaal

CK 67

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Mercedes

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

A0009941445

installatielocatie

Universeel

Vorm

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie