Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Gesloten plaatmoer
PLAATMOER-BMW-A3A-L24,8MM-D6,3MM

Art.-nr. 050011427
EAN 4011231415835

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

Art.-nr. 050011427

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Veilige en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven.

Geschikt voor schroef

Diameter 6,3 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-1,50 mm

Lengte (A)

24,80 mm

Breedte (B)

16,00 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

10,50 mm

Min./max. klembereik

0,70-1,50 mm

Materiaaldikte (S)

0,80 mm

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Materiaal

CK 67

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Volvo

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418

installatielocatie

Universeel, Voorbumper, Bodemplaat

Vorm

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie