Plaatmoer Verkorte achterklauw
Plaatmoer type J
PLAATMOER-OPEL-A3A-L25,0MM-D6,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten
- Eenvoudige montage en demontage
- Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Datasheets(X)
Op (plaatmetalen) randen te schuiven.
![]() | |
Geschikt voor schroef | Diameter 6,5 mm |
Lengte (A) | 25.00 mm |
Breedte (B) | 14.50 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 12.50 mm |
Min./max. klembereik | 0,70-1,50 mm |
Materiaaldikte (S) | 0.80 mm |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Materiaal | CK 67 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 311821161, A0009943645, 2072151 |
installatielocatie | Universeel |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |