Ring voor schroef met zware spanbus DIN 7349. Staal, blank.
DIN 7349 staal 100HV/200HV blank
SLUITRING-DIN7349-200HV-D8,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor schroeven met zware spanbussen
100 HV s groter dan 6 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 21 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Bouten met zware spanbussen |