Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring DIN 7349, staal, thermisch verzinkt

DIN 7349 staal thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN7349-200HV-(TZN)-D8,4

Art.-nr. 04970908
EAN 4050641695611

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor schroeven met zware spanbussen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Vorm

0 - Niet van toepassing

Internal diameter (d1)

8.4 mm

Outer diameter (d2)

21 mm

Dikte (h1)

4 mm

Material

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Surface

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Bouten met zware spanbussen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie