Onderlegring DIN 1441, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voor bout, productklasse C
DIN 1441 staal verzinkt
SLUITRING-V.GAFFELPEN-DIN1441-(A2K)-D19
Art.-nr. 04969019
EAN 4045727320396
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 19 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Normering | DIN 1441 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |