Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

KL-borging

KL-borging staal gefosfateerd
SNELBORGING-KL-(PHR)-D8,0MM

Art.-nr. 04928

EAN 4011231412377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KL-borging

Art.-nr. 04928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal gefosfateerd
  • Vergrendeling voor asuiteinden en afstandsstukken die radiaal zonder gereedschap kunnen worden aangebracht en verwijderd

  • Plaatvormig ontwerp voor rammelvrije, tolerantiecompenserende passing

  • Hoog axiaal draagvermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor minimale/maximale assen (d3)

8-9 mm

Geschikt voor groefdiameter (d4)

6 mm

Geschikt voor groefbreedte (m1)

0,7 mm

Binnendiameter (d1)

5,6 mm

Buitendiameter (d2)

11,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Vorm

ESN09

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie