KL-borging
KL-borging staal gefosfateerd
SNELBORGING-KL-(PHR)-D12,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vergrendeling voor asuiteinden en afstandsstukken die radiaal zonder gereedschap kunnen worden aangebracht en verwijderd
- Plaatvormig ontwerp voor rammelvrije, tolerantiecompenserende passing
- Hoog axiaal draagvermogen
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor minimale/maximale assen (d3) | 12-14 mm |
Geschikt voor groefdiameter (d4) | 9 mm |
Geschikt voor groefbreedte (m1) | 0,9 mm |
Binnendiameter (d1) | 8,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Vorm | ESN09 |