Borgring met ronde draad en borgringgroef voor assen
DIN 9925 voor as
BORGR-AS-DIN9925-D42,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 9925 vervangt DIN 7993 vorm A
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor assen | 42 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 39,5 mm |
Binnendiameter (d1) | 39 mm |
Breedte sleuf (e1) | 4 mm |
Breedte (b1) | 2,5 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 9925 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |