Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BoxBolt® holprofielbevestiging staal, verzinkt, met CE-markering

BoxBolt zeskant staal verzinkt CE
HOLPROFIELBEV-BQ1Z10-(5-23)-ZN-M10-CE

Art.-nr. 048581011

EAN 4062856348114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BoxBolt® holprofielbevestiging staal, verzinkt, met CE-markering

Art.-nr. 048581011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De mechanische materiaaleigenschappen van de schroeven komen overeen met sterkteklasse 8.8 conform DIN EN ISO 898-1

Opmerking

Overschrijd nooit de toegestane werklasten. Vóór gebruik van holprofielbevestigers moet altijd worden gecontroleerd of de staalconstructie bestand is tegen de vereiste belastingen.

ETA 20/1174

BoxBolt® is een gedeponeerd handelsmerk van Access Technologies Limited, GB.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging op holprofielen of op andere slecht toegankelijke componenten. De bevestiging is met name geschikt voor toepassingen waarbij het montagepunt maar vanaf één kant toegankelijk is.

Handleiding

De verbinding komt tot stand door het vastdraaien van de schroef en gelijktijdig tegenhouden van de hulskraag, en de daaruit resulterende spreiding van de huls. De aanhaalmomenten kunnen worden toegepast met een momentsleutel. De holprofielbevestiger is uitsluitend goedgekeurd voor eenmalig gebruik!



Wij adviseren voor de montage het speciale gereedschap BoxSokTM.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M10

Schroeflengte (l)

50 mm

Sleutelwijdte (S)

16 mm

Sleutelwijdte huls (S)

24 mm

Hulsdiameter (d)

17,5 mm

Kraagdikte (k)

7,4 mm

Hulslengte (l)

40 mm

Min./max. klemlengte (lk)

5-23 mm

Nominale boordiameter

18 mm

Aanhaalkoppel

45 Nm

Minimale gatafstand (A)

40 mm

Min. randafstand (B)

15 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
BoxSok™-dopsleutelbit

DOPSLEUTEL-BOXSOK-3/8IN-6KT-SW16

Speciaal gereedschap voor het monteren van BoxBolt® holle-ruimteplug