Nieten type 0/97
Niet staal verzinkt type 0/97
NIETEN-(A2K)-4,5X14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Bevestiging van panelen en profielplaten
Breedte (b1) | 4,5 mm |
Lengte (l1) | 14 mm |
Draadbreedte | 0,66 mm |
Draaddikte | 0,95 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Harshoudend |
Aantal per pallet | 5440000 st |
Goedkeuring | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |