Verzinknagel, type WY
Staal verzinkt kleine kop type WY
NAGEL-KLEINE-KOP-WY-(A2K)-1,2X38MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0
Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter | 1,7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal per pallet | 2550000 st |
Koptype | Samengedrukte kop |
Voldoet aan RoHS | Ja |