Nieten type WN
Niet, staal verzinkt, type WN voor DKG 3065 combi
NIETEN-WN-(A2K)-10,7X50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor DKN 3065 Combi, art.nr. 0703 556 0
Datasheets(X)
Interieurbouw, systeembouw, kistenbouw, vloermontage
![]() | |
Breedte (b1) | 10,55 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Draadbreedte | 1,29 mm |
Draaddikte | 1,45 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Harshoudend |
Aantal per pallet | 480000 st |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |