Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stalen nagel met diepe verzonken kop en onderbroken lengteribbeling

Blankstalen nagel met verzonken kop
STAALNAGEL-PLVZK-3,5X65

Art.-nr. 047935 65
EAN 4011231409377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stalen nagel met diepe verzonken kop en onderbroken lengteribbeling

Art.-nr. 047935 65

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gehard staal, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

65 mm

Kopdiameter

6,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Koptype

Platverzonken kop

Gewicht inhoud

1,05 kg