Nagels Verloren Kop RVS A2
Roestvast stalen nagel A2 met kleine kop
NAGEL-VERLOREN-KOP-A2-2,7X50-1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verloren kop (VK) en gladde schacht.
- RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel.
- Trekvastheid 800-900 N/mm2.
- Weerbestendig.
- Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht.
Datasheets(X)
- Buitenbetimmeringen
- Scheeps- en jachtbouw
- Bevestigen van gevelplaten
- Profielen
- Boeiboorden
- Etc.
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,7 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |