Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nagels Verzonken Kop RVS A2

Roestvast stalen nagel A2 met verzonken kop
NAGEL-PLATGERUITE-KOP-A2-3,0X65-1KG

Art.-nr. 047878 700
EAN 4050641864079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagels Verzonken Kop RVS A2

Art.-nr. 047878 700
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
Eenvoudige bevestging bij buitentimmerwerk
  • Verzonken kop (VK) en gladde schacht.

  • RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel.

  • Trekvastheid 800-900 N/mm2.

  • Weerbestendig.

  • Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Buitenbetimmeringen

  • Scheeps- en jachtbouw

  • Bevestigen van gevelplaten

  • Profielen

  • Boeiboorden

  • Etc.

Nominale diameter (d1)

3 mm

Lengte (l1)

65 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Koptype

Platverzonken kop

Gewicht inhoud

1 kg

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie