Staalnagels Plat Conische Kop (PCK), Staal Verzinkt
Flexnagel staal verzinkt, platverzonken kop
STAALNAGEL-PCK-BUIGZAAM-(A2K)-3,5X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Speciaal gehard staal, mechanisch verzinkt (zinklaag minimaal 10 micron
- Buig/breekhoek van 45°- 90°, afhankelijkvan de hoek waarom gebogen wordt.
- Hardheid 52-54 Rc.
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 35 mm |
Materiaal | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht inhoud | 2,71 kg |