Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plintnagels Kleine platte kop (PK) Staal bruin

Draadnagel, staal, bruin
PLINTNAGEL-PK-STAAL-BRUIN-4,5X30

Art.-nr. 047878 400
EAN 4050641864314
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plintnagels Kleine platte kop (PK) Staal bruin

Art.-nr. 047878 400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelen t.o.v. andere methoden:


  • Goedkoper en sneller.

  • Geen last van hinderlijk opstropen, zoals bij pluggen kan gebeuren.

  • Minder opvallen door zeer kleine kop.

  • Naadloos vasttrekken op holle of ronde wanden.

Speciaal gehard staal, met kleine, platte kop en met zeer nauwkeurige schuine ribben, die in de schacht zijn gewalst, zodat een grote uittrekweerstand wordt bereikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestigen van houten plinten (o.a.vuren, meranti) op wanden van prefab beton of van kalkzandsteen, maar ook op wanden van zachtere materialen, zoals gasbeton.

Handleiding

Prefab beton en kalksteen:


boor een gat van Ø 4 mm door de plint in de wand. Plintnagel inslaan, deze zal zich muurvast in het beton draaien met een hoge uittrekweerstand. Voor beton 30 mm nagels gebruiken, voor kalkzandsteen 40 mm nagels.

Gasbeton:


Boor een gat van Ø 4 mm alleen door de plint, niet in de ondergrond. 40 mm plintnagel inslaan. Let op: witte plintnagel inslaan met kunststof hamer.

Nominale diameter (d1)

4,5 mm

Lengte (L)

30 mm

Materiaal

Staal, speciaal gehard

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie